Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung Dimmer Axcent Verkehrsweiß, Weiß 2CKA006599A2953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335687-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A2953
EAN/GTIN:
     4011395125434
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Drehknöpfe
Busch-Jaeger Abdeckung Dimmer Axcent Verkehrsweiß,Weiß 2CKA006599A2953

Zentralscheibe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Erhöhte Bauform.Mit transparentem Leuchtring.Für Busch-Dimmer®.Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe · Herstellerfarbe: Verkehrsweiß,Weiß · Motiv (Details): ohne Aufdruck · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Axcent · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Verkehrsweiß | Weiß
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe
Motiv (Details):
ohne Aufdruck
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
Axcent
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Busch-Jaeger, 2CKA006599A2953, 6540-84-102, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 8,30*
ab € 8,21*
€ 11,14*
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 12,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 9,51*
€ 12,90*
€ 5,46*
ab € 9,67*
€ 13,11*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6599-0-2035
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.