Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7MMS01 Werkstattmessschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332463-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7MMS01
EAN/GTIN:
     4260625441893
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Kunzer 7MMS01 Werkstattmessschieber 150 mm

Messschieber mit analoger Anzeige

0 - 150 mm Messbereich
0,05 mm Anzeigegenauigkeit

Messschieber aus Ganzmetall für die Werkstatt oder den Haushalt. Messschieber mit doppelter Skala und hochgenauer Auflösung. Ausgestattet mit Daumenklemme und Standard-Außen- und Innenbacken sowie Tiefenmessung.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 0,05 mm · Gewicht: 286 g · Messbereich (max.): 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Kunzer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
7MMS01
Messbereich (max.):
150 mm
Genauigkeit (Details):
0|ツ|05 mm
Gewicht:
286 g
Produkt-Art:
Werkstattmessschieber
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 150mm, Kunzer, 7MMS01, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 34,55*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 34,56*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 34,48*
€ 46,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.