Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole Bode passend für 500 ml & 1 L-Flasche Universalsprühkopf für 500 ml, 750 ml und 1 l Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-65815870
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9800354
EAN/GTIN:
     4031678000234
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Der BODE Universalsprühkopf ist ein Dosieraufsatz passend für 500 ml, 750 ml & 1 L Flaschen. Der Sprühkopf ermöglicht eine gleichmäßige Benetzung auch bei schwer zugänglichen Stellen. Einsatz findet der Dosieraufsatz beim flächigen Aufsprühen von Desinfektionsmitteln wie BODE Bacillol AF, Bacillol 25 und Bacillol plus sowie zur präoperativen Anwendung von Cutasept med F, Cutasept F und Cutasept G. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 02423584
Weitere Informationen:
Länge Ansaugrohr:
n.d.
Farbe:
weiss
Sprühkopf regelbar:
n.d.
Düsenart:
n.d.
Chemikalienbeständigkeit:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Pumpenkopf, Sprühkopf Zerstäuber, desinfektionsmittel bode 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Paul Hartmann AG, Sprühpistole, Sprühkopf, Pistole, Trigger, Triggerkopf, Sprayer, Sprüher, Sprühköpfe, Sprühpistolen, Pistolen, Triggerköpfe, Triggersprüher, Trigger Sprüher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
21
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 5,75*
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 3,75*
€ 5,76*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,85*
€ 5,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,47*
4 Tage
68
€ 15,90*
ab € 4,01*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
973385
ab € 3,69*
Zubehör
Holthaus Medical
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.