Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B6-30-01-01 Schalter 4 Schließer, 1 Schließer 24 V 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2329203-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211001R0011
EAN/GTIN:
     4013614051135
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
ABB B6-30-01-01 Schalter 4 Schließer,1 Schließer 24 V 20 A 1 St.

B6-30-01-01 Kleinschütz 24V 40-450Hz

Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 4 Schließer,1 Schließer · Laststrom: 20 A · Nennspannung: 24 V · Schaltspannung (max.): 4 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
4 Schließer | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
B6-30-01-01
Nennspannung:
24 V
Laststrom:
20 A
Schaltspannung (max.):
4 V/AC
Produkt-Art:
Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,67*
€ 26,29*
€ 5,90*
ab € 16,97*
€ 27,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 27,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,51*
€ 28,98*
Lager 102
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201330R0004
ab € 4,47*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0007
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
CAF6-02M
ab € 4,48*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0008
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.