Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB VB6-30-01-80 Schalter 220 V 8.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2329044-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211901R8010
EAN/GTIN:
     4013614153167
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
ABB VB6-30-01-80 Schalter 220 V 8.5 A 1 St.

VB6-30-01-80 Wendeschütz 220-240V 40-450Hz

Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Laststrom: 8.5 A · Nennspannung: 220 V · Schaltspannung (max.): 4 V/AC · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
VB6-30-01-80
Nennspannung:
220 V
Laststrom:
8.5 A
Schaltspannung (max.):
4 V/AC
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, wendeschütz 5,5kw, ABB, GJL1211901R8010, VB6-30-01-80, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,80*
€ 50,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,89*
€ 50,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,48*
€ 53,31*
€ 5,46*
ab € 44,68*
€ 55,82*
Lager 102
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 91,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201908R0001 BSM 6-30
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.