Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2325753-BP Herst.-Nr.: 1SVR730841R0200 EAN/GTIN: 4016779852289 |
| |
|
| | |
| ABB CM-SRS.11S CM-SRS.11S Stromüberwachungsrelais 1We, B-C=3mA-1A RMS, 110-130VAC
CM-SRS.11S Stromüberwachungsrelais 1We, B-C=3mA-1A RMS, 110-130VAC
Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vor Über- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbereich von 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Geräte mit einem Messbreich von maximal 15 A sind mit Schraubanschlusstechnologie verfügbar.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 103.7 mm · Versorgungsspannung: 110 V
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 103.7 x 22.5 x 85.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 85.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 103.7 mm | Produktabmessung, Breite: | 22.5 mm | Marke: | ABB | Typ (Hersteller-Typ): | CM-SRS.11S | Versorgungsspannung: | 110 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais 110v, industrierelais, industrierelais abb, ABB, 1SVR730841R0200, CM-SRS.11S |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,26* | € 107,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 94,31* | € 113,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,01* | € 116,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,43* | € 125,62* | | | | Lager 102 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,97* | € 196,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|