Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000030775 Herst.-Nr.: 1SVR730841R0200 EAN/GTIN: 4016779852289 |
| |
|
| | |
| Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vor Über- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbereich von 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Geräte mit einem Messbreich von maximal 15 A sind mit Schraubanschlusstechnologie verfügbar., Herstellernummer: 1SVR730841R0200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais 110v, industrierelais, industrierelais abb, ABB, KLEMME, RELAIS, ÜBERWACHUNGSRELAIS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 99,40* | € 110,92* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 94,23* | € 113,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,74* | € 116,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,01* | € 125,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 126,16* | € 139,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|