Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 7KM2200-2EA00-1JB1 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315630-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM22002EA001JB1
EAN/GTIN:
     4001869576817
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Siemens 7KM2200-2EA00-1JB1 Energiekosten-Messgerät

SENTRON, Messgerät, 7KM PAC2200

Siemens

SENTRON Messgerät 7KM PAC2200 CLP L-L:400V, L-N:230V, x/1A & x/5A Hutschienengerät, 6TE, 3-phasig LAN Schnittstelle, Modbus-TCP LCDisplay, MID Zulassung Schraubanschluss, eigenversorgt Schein- / Wirk- / Blindenergie zertifizierter Lastgangspeicher mess- und eichrechtskonform gem. PTB-A50.7

Technische Daten:
Gewicht: 310 · MID-konform: Nein · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Weitere technische Daten: SENTRON Messgerät 7KM PAC2200 CLP L-L:400V, L-N:230V, x/1A & x/5A Hutschienengerät, 6TE, 3-phasig LAN Schnittstelle, ModbusTCP LCDisplay, MID Zulassung Schraubanschluss, eigenversorgt Schein- / Wirk- / Blindenergie zertifizierter Lastgangspeicher messund eichrechtskonform gem. PTB-A50.7

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 108 x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
Siemens
Typ (Hersteller-Typ):
7KM2200-2EA00-1JB1
MID-konform:
Nein
Gewicht:
310
ECLASS FeatureGroupID:
27-20-03-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002301
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,72*
€ 452,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,40*
€ 464,88*
Frei Haus
ab € 458,23*
€ 501,66*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 465,40*
€ 501,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 517,57*
€ 553,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,95*
€ 654,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,30*
€ 627,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,57*
€ 615,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KM93000PP200AA0
ab € 325,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.