Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56701 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314487-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56701
EAN/GTIN:
     4048879048255
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Murr Elektronik 56701 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Cube67 E/A Erweiterungsmodul 4 analoge Eingänge (U Cube67 AI4 E 4xM12 (U)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Schutzart: IP67 · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Aktorwarnung: pro Kanal per LED und BUS
Auflösung (analog): 15 Bit + Vorzeichen
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Drahtbruch Unter-/Überschreitung Überlast: pro Kanal per LED und BUS
Eingangswiderstand: ca. 1 MΩ, Differenzeingang
Feldbus: über interne Systemverbindung
Kurzschluss und Überlast: ja
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Stromaufnahme: max. 50 mA
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja
Wandlungszeit (analog): ca. 2 ms (pro Kanal)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
56701
Typ (Hersteller-Typ):
56701
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 56701
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,20*
€ 280,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,12*
€ 280,49*
Frei Haus
ab € 296,42*
€ 319,77*
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 322,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 359,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.