Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband 16mm² 200mm für M6 E-Cu verzinnt 4000-71001-1620006 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314304-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-71001-1620006
EAN/GTIN:
     4048879031455
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 20cm
Masseband 16mm² 200mm für M6 E-Cu verzinnt

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 4000-71001-1620006 · Inhalt: 1 St. · Material: Kupfer · Material-Eigenschaft: verzinnt · Produkt-Art: Erdungsband flach · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Typ (Hersteller-Typ): 4000-71001-1620006

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Murrelektronik
Material:
Kupfer
Material-Eigenschaft:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
4000-71001-1620006
Typ (Hersteller-Typ):
4000-71001-1620006
Produkt-Art:
Erdungsband flach
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, murr masseband, Murrelektronik, 4000-71001-1620006, Kabelsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 14,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 14,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,67*
€ 16,65*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.