Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Masseband 16mm² 200mm für M6 E-Cu verzinnt 4000-71001-1620006 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y912712
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-71001-1620006
EAN/GTIN:
     4048879031455
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 20cm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Herst.-Teilenr.:
4000-71001-1620006
Typ:
4000-71001-1620006
Material:
Kupfer
Material-Eigenschaft:
verzinnt
Produkt-Art:
Erdungsband flach
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, murr masseband, Murrelektronik, Kabelsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,47*
€ 12,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 14,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,60*
€ 16,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,47*
€ 24,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.