Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datensteckverbindereinsatz Modlink MSDD Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312906-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-0940000
EAN/GTIN:
     4048879037808
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
Datensteckverbindereinsatz

Technische Daten:
Anschluss: 2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A · Herst.-Teilenr.: 4000-68000-0940000 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 70.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): Modlink MSDD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70.4 x 51 x 88 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
70.4 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Murrelektronik
Herst.-Teilenr.:
4000-68000-0940000
Typ (Hersteller-Typ):
Modlink MSDD
Anschluss (Details):
2× RJ45|ツ| 8-pol. Metall|ツ| CAT5e (Buchse/Buchse)<br>1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,61*
€ 62,00*
€ 4,00*
ab € 49,68*
€ 65,28*
€ 5,46*
ab € 57,08*
€ 72,34*
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 73,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,60*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,91*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,76*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,11*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,62*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,76*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,52*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,69*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,34*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,44*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,83*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.