Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Datensteckverbindereinsatz Modlink MSDD Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950782
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-0940000
EAN/GTIN:
     4048879037808
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
70.4 mm
Breite:
51 mm
Anschluss:
2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)<br>1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
Herst.-Teilenr.:
4000-68000-0940000
Typ:
Modlink MSDD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,36*
€ 62,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,86*
€ 65,24*
€ 5,46*
ab € 57,43*
€ 72,29*
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 73,48*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,63*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,56*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,18*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,54*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,44*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,75*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.