Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-78051-9611000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 10.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311740-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-78051-9611000
EAN/GTIN:
     4048879134897
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Murr Elektronik 7000-78051-9611000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 10.00 m 1 St.

"7/8"" Bu. 90° freies Ltg.-ende PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m"

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): 7/8"-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 8.7 mm · Kabel-Durchmesser: 8.7 mm · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 10.00 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 1.5 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 12 A · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 78051
Adernzahl/-querschnitt: 5× 1.5 mm²
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw, gnge)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -20...+80 °C
Kabelkennung: 961
Kabelgewicht [g/m]: 129,80
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Aufbau (Leiter): 84× 0.15 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 16
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 2.3 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: bl, sw, ws, br, num; gnge längsgestreift
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 10.0 kV
Biegeradius (fest): 7.5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 5 m/s²
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde 7/8\" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
7/8"-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Herst.-Teilenr.:
7000-78051-9611000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-78051-9611000
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
1000 V/AC
Außen-Durchmesser:
8.7 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
1.5 mm²
Kabel-Durchmesser:
8.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.