Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker Pole:3 7000-42021-0000000 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311544-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-42021-0000000
EAN/GTIN:
     4048879143301
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Ventilstecker Pole:3 7000-42021-0000000 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Ventilstecker

Technische Daten:
Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): BI Standard · Nennspannung: 24 V/AC · Pole: 3 · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Weitere technische Daten: Belegung: 2 Kontakte + PE
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Bauform (Ventilsteckverbinder):
BI Standard
Anzeige:
LED
Ventilsteckverbinder-Besonderheiten:
ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
7000-42021-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-42021-0000000
Nennspannung:
24 V/AC
Polzahl:
3
Pole:
3
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 18,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,34*
€ 18,41*
€ 5,46*
ab € 15,58*
€ 21,35*
€ 8,95*
ab € 15,11*
€ 21,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.