Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker Grau 7000-18061-2160150 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311000-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18061-2160150
EAN/GTIN:
     4048879192682
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker Grau 7000-18061-2160150 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Ventilstecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Durchmesser: 5.9 mm · Kabellänge: 1.50 m · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PVC · Nennspannung: 300 V/AC,500 V/AC · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms
Abschaltspitze: max. 560 V
Aderisolation: PVC (sw, num, gnge)
Aufbau (Leiter): 24× 0.2 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 18
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.2 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 63.8 g/m
Material (Aderisolierung): PVC
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Prüfspannung: 3000 V/AC
Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +70 °C
Temperaturbereich (fest): -30 °C - +70 °C
Widerstand (Leiter): max. 26 Ω/km (20 °C)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Bauform (Ventilsteckverbinder):
A Standard
Anzeige:
LED
Ventilsteckverbinder-Besonderheiten:
ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
7000-18061-2160150
Typ (Hersteller-Typ):
7000-18061-2160150
Nennspannung:
300 V/AC | 500 V/AC
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser:
5.9 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PVC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 12,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,72*
€ 12,61*
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 14,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,87*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.