| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2310944-BP Herst.-Nr.: 7000-18021-2260600 EAN/GTIN: 4048879194143 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker Grau 7000-18021-2260600 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.
Ventilstecker
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Durchmesser: 5.9 mm · Kabellänge: 6.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PUR, PVC · Nennspannung: 300 V/AC · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms Abschaltspitze: max. 55 V Aderisolation: PVC (sw, num, gnge) Aufbau (Leiter): 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) AWG: ähnlich AWG 18 Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A Biegeradius (bewegt): 15× Außen-Ø Biegeradius (fest): 10× Außen-Ø Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm Gehäuse: Kunststoff Kabelgewicht: 55.33 g/m Material: PBT Material (Aderisolierung): PVC Material (Dichtung): PUR Material (Leiter): Cu-Litze, blank Material (Verriegelung): Stahl (verzinkt) Prüfspannung: 2000 V/AC Stromaufnahme: max. 15 mA Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +80 °C Temperaturbereich (fest): -30 °C - +80 °C Verschmutzungsgrad: 3 Widerstand (Leiter): max. 26 Ω/km (20 °C)
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 6.00 m | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Murrelektronik | Schutzart: | IP67 | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Bauform (Ventilsteckverbinder): | A Standard | Anzeige: | LED | Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: | ölbeständig | Herst.-Teilenr.: | 7000-18021-2260600 | Typ (Hersteller-Typ): | 7000-18021-2260600 | Nennspannung: | 300 V/AC | Querschnitt (max.): | 0.75 mm² | Kabel-Durchmesser: | 5.9 mm | Leitungs-Querschnitt: | 0.75 mm² | Leitungsmaterial: | PUR|ツ| PVC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Ventilstecker mit angespritzter Leitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,93* | € 14,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,26* | € 14,76* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,11* | € 20,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,79* | € 20,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 19,55* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|