Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-13101-6431000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 10.00 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310740-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-13101-6431000
EAN/GTIN:
     4048879485920
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Murr Elektronik 7000-13101-6431000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 10.00 m Polzahl: 5 1 St.

M12 St. 0° gesch. freies Ltg.-ende PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 5.6 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12 · Kabel-Durchmesser: 5.6 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Au · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP65,IP66K,IP67 (im gesteckten Zustand) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 13101
Adernzahl/-querschnitt: 5× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw, gr)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 643
Kabelgewicht [g/m]: 57,20
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws, gr
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: ja
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2000 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 5 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 | IP66K | IP67 (im gesteckten Zustand)
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Au
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Herst.-Teilenr.:
7000-13101-6431000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-13101-6431000
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
5.6 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Kabel-Durchmesser:
5.6 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 30,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,16*
€ 37,64*
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 37,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 48,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,61*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.