Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker Schwarz 7000-11021-6360300 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310442-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-11021-6360300
EAN/GTIN:
     4048879221368
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker Schwarz 7000-11021-6360300 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Ventilstecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): BI Standard · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Durchmesser: 5.9 mm · Kabellänge: 3.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms
Abschaltspitze: max. 55 V
Aderisolation: PP (sw num, gnge)
Aufbau (Leiter): 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 18
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 56.1 g/m
Material: PBT
Material (Aderisolierung): PP
Material (Dichtung): PUR
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Material (Verriegelung): Stahl (verzinkt)
Prüfspannung: 2500 V/AC
Stromaufnahme: max. 15 mA
Temperaturbereich (bewegt): -25 °C - +80 °C
Temperaturbereich (fest): -40 °C - +80 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Widerstand (Leiter): max. 26 Ω/km (20 °C)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Bauform (Ventilsteckverbinder):
BI Standard
Anzeige:
LED
Ventilsteckverbinder-Besonderheiten:
ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
7000-11021-6360300
Typ (Hersteller-Typ):
7000-11021-6360300
Nennspannung:
300 V/AC
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser:
5.9 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PUR
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,40*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,41*
€ 13,42*
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.