Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56621 Sensor/Aktorbox aktiv M8-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309915-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56621
EAN/GTIN:
     4048879048484
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Murr Elektronik 56621 Sensor/Aktorbox aktiv M8-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Cube67 E/A Erweiterungsmodul 8 multifunktionale Kanäle Cube67 DIO8 E 8xM8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M8-Buchse · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Aktorversorgung UA: 24 V DC, über Systemverbindung (max. 4 A)
Aktorwarnung: pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Eingangsfilter: 1 ms
Feldbus: über interne Systemverbindung
Kurzschluss und Überlast: ja
Lampenlast: 10 W
PIN 4: Input/Output
Schaltstrom je Ausgang: max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest)
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M8 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Stromaufnahme: max. 30 mA
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M8-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
56621
Typ (Hersteller-Typ):
56621
Polzahl:
3
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 56621
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 224,99*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 225,00*
Frei Haus
ab € 234,07*
€ 258,74*
Frei Haus
ab € 237,50*
€ 261,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 260,66*
€ 287,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.