Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55345 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309908-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55345
EAN/GTIN:
     4048879051248
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Murr Elektronik 55345 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

IMPACT67 E/A Kompaktmodul, Kunststoff Profibus DP, 16 dig. Ein IMPACT67-P DI16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Diagnose per BUS: pro Modul
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Feldbus: PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
Kurzschluss und Überlast: ja
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
55345
Typ (Hersteller-Typ):
55345
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.