Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 160705 Verbindungselement Verbindungsstück 1 Set Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309741-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     160705
EAN/GTIN:
     8414419012134
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
cablefix 160705 Verbindungselement Verbindungsstück 1 Set Beige

Kabelkanal Verbindungen 5mm beige

Kabelkanal Verbindungen
Länge: 5mm
Farbe: beige
assortiert
10-teilig

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Kabelkanal-Komponente: Verbindungsstück · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm

Lieferumfang:
Kabelkanal Verbindungen 5mm beige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
cablefix
Kabelkanal-Komponente:
Verbindungsstück
Produkt-Art:
Verbindungselement
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, installationskanal beige, minikanal, cablefix, 160705, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,63*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,64*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 26,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.