Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 160695 Kabelkanal (L x B x H) 7 x 7 x 1000 mm 1 Set Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309736-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     160695
EAN/GTIN:
     8414419220164
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
cablefix 160695 Kabelkanal (L x B x H) 7 x 7 x 1000 mm 1 Set Beige

Kabelkanal 7mm beige 1m 4 Stk.

Kabelkanal Cable-Fix 7mm
Länge: 1m
Zusatzfunktion: Selbstklebend
Farbe: beige
Verpackung à 4 Stück

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Lieferlänge: 1 m · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm

Lieferumfang:
Kabelkanal 7mm beige 1m 4 Stk.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 7 x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
cablefix
Farbe:
braun
Lieferlänge:
1 m
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 13,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,73*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 26,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.