Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM01B SM Skalpellklingen 56 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308600-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM01B SM
EAN/GTIN:
     5033955042523
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM01B SM Skalpellklingen 56 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel mit 50 Klingen SM01B SM

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Gewicht: 0.1 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 11 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Gewicht:
0.1 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SM01B SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 25,10*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 25,11*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,55*
€ 39,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.