Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalskalpell 40 mm Carbon 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308555-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2331 SM
EAN/GTIN:
     5033955023317
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Einmalskalpell 40 mm Carbon 1 St.

Trimaway-Einwegskalpell 310 SM-Klinge

Technische Daten:
Material: Carbon · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Einmalskalpell
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Skalpell, Einwegskalpell, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Skalpell, bastelmesser, 2331 SM, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,63*
Lager 102
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,65*
1 Tag
87
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 1,775*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.