Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0060100525100 HSS Spiralbohrer 5.25 mm Gesamtlänge 86 mm DIN 338 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308072-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0060100525100
EAN/GTIN:
     9002740134855
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 0060100525100 HSS Spiralbohrer 5.25 mm Gesamtlänge 86 mm DIN 338 10 St.

HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN

Präzise
Industriequalität
Punktgenaues Anbohren

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 52 mm · Ausführung (allgemein): HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC · Bohrloch-Durchmesser: 5.25 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 86 mm · Material (Bohrer): HSS · Spitzenwinkel: 118 ° · Typ: RN

Lieferumfang:
10 Stück im Gewerbepack

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
HSS
Ausführung (allgemein):
HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC
Bohrloch-Durchmesser:
5.25 mm
Arbeits-Länge:
52 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Gesamtlänge:
86 mm
Typ:
RN
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 spiralbohrer 5,3 x 86 x 52 mm, Alpen, 0060100525100, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,25*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,468*
€ 3,423*
Lager 102
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,542*
€ 3,461*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 4,11*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,461*
€ 4,11859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,331*
€ 3,96389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,181*
€ 3,78539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,003*
€ 3,57357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,542*
€ 3,02498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.