Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0060100250100 HSS Spiralbohrer 2.5 mm Gesamtlänge 57 mm DIN 338 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308035-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0060100250100
EAN/GTIN:
     9002740134312
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 0060100250100 HSS Spiralbohrer 2.5 mm Gesamtlänge 57 mm DIN 338 10 St.

HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN

Präzise
Industriequalität
Punktgenaues Anbohren

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 30 mm · Ausführung (allgemein): HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC · Bohrloch-Durchmesser: 2.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 57 mm · Material (Bohrer): HSS · Spitzenwinkel: 118 ° · Typ: RN

Lieferumfang:
10 Stück im Gewerbepack

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
HSS
Ausführung (allgemein):
HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC
Bohrloch-Durchmesser:
2.5 mm
Arbeits-Länge:
30 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Gesamtlänge:
57 mm
Typ:
RN
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn 2,5 mm, din 338 rn, din 338, Alpen, 0060100250100, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,85*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,391*
€ 1,974*
Lager 102
90
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,393*
€ 1,978*
2 Tage
167
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,649*
€ 1,96231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,393*
€ 1,65767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.