Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM50(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 22 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306714-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277844
EAN/GTIN:
     4015082778446
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM50(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 22 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 22 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 10 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 21 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM50(RDC24)
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Leistung:
22 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 277844, DILM50(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,18*
€ 190,93*
Frei Haus
ab € 173,61*
€ 196,48*
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 209,59*
2 Tage
34
€ 6,40*
ab € 193,66*
€ 210,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 273,73*
€ 299,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,78*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,75*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,95*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,90*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,50*
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.