Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2306050-BP Herst.-Nr.: 65000 EAN/GTIN: 4260041686205 |
| |
|
| | |
| Easypix StreetGlow LED Umhängelicht
Easypix LED-Weste StreetGlow
Extrahelles LED Licht 3 Leuchtmodi Für jedes Wetter geeignet Sichtbar aus 100 m Entfernung
StreetGlow ist eine LED-Weste, die zur Verbesserung der Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt wurde. Durch extrahelle LEDs hebt sie Sie von der Umgebung ab. StreetGlow macht Sie besser sichtbar und sorgt dafür, dass Sie von den anderen Verkehrsteilnehmern früher gesehen werden. StreetGlow besteht aus einem langlebigen Nylon und verwendet neben dem sehr hellem LED-Licht eine thermoplastische Polyurethan-Faseroptik-Technologie. Dadurch wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Oberfläche geschaffen, die Sie ganz sicher, auch unter schlechten Wetterbedingungen egal ob Sie mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder zu Fuss unterwegs sind.
Full Spectrum: Sichtbar aus allen Winkeln StreetGlow sorgt mit 2x 1 m-LED-Streifen dafür, dass Sie von allen Seiten, aus allen Winkeln, wahrgenommen werden. Das macht die Weste ideal für Fahrradfahrer, Motorrad- und Rollerfahrer, Jogger, Fußgänger, Schulkinder - für alle Aktivitäten, bei denen es wichtig ist, im Dunkeln gesehen zu werden. Für den Power-Einsatz und die bis zu 80 Stunden Dauerbetrieb sorgen vier Lithium-Batterien, die natürlich schon im Lieferumfang inbegriffen sind.
Schneller Batteriewechsel Da die Batterien sich in einem Batteriefach befinden, das man ganz einfach herausschieben kann, können sie bequem und super schnell gewechselt werden.
StreetGlow Funktion StreetGlow besteht aus zwei sich kreuzenden LED Gurten mit je einem Ein- und Ausschalter. Mit nur einem Knopf können Sie so bestimmen, wie Sie wahrgenommen werden wollen - ob die StreetGlow konstant leuchten, schnell oder langsam blinken soll. Ziehen Sie sie an, indem Sie sie ganz einfach drüberziehen - ganz ohne kompliziertes Festmachen oder Einstellen. Hängt die StreetGlow bequem auf Ihren Schultern, verschließen Sie den Schnellverschluss auf der Brust - und schon sind Sie startklar!
Für jedes Wetter StreetGlow ist spritzwassergeschützt und regenfest. Und sollten Sie mal vergessen, das LED Licht einzuschalten, kommt die Reflektorfunktion der StreetGlow zum Einsatz, damit Sie auch dann gut sichtbar bleiben.
Ausstattung: Extrahelles LED Licht 3 Leuchtmodi: Langsames Blinken, Schnelles Blinken, Konstantes Licht Für jedes Wetter geeignet Sichtbar aus 100 m Entfernung Zusätzlich reflektierend Schnelles Anziehen durch einfaches Drüberziehen Größe verstellbar Batterien im Lieferumfang Batterielaufzeit bis 80 Stunden Spritzwassergeschützt
Technische Daten: Betriebsdauer (Details): 80 h · Gewicht: 230 g · Größe (Schrift): S/M · Herstellerfarbe: Schwarz,Neongelb · Leuchtmittel-Typ: LED · Stromversorgung (Details): 4x Knopfzelle CR2032 (inkl.)
Lieferumfang: LED-Weste · Knopfzellen · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Neongelb | Marke: | Easypix | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | schwarz | gelb | Betriebsdauer (Details): | 80 h | Stromversorgung (Details): | 4x Knopfzelle CR2032 (inkl.) | Größe (Schrift): | S/M | Gewicht: | 230 g | Produkt-Art: | Umhängelicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,46* | € 10,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,97* | € 34,47* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,61* | € 34,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,82* | € 49,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|