Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell D3230 Läutewerk 230 V (max) 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305876-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D3230
EAN/GTIN:
     5004100214171
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Läutewerk
Läutwerk
Melodiegong
Honeywell D3230 Läutewerk 230 V (max) 80 dBA Weiß

Honeywell Home Mechanischer Gong Big Ben

Integrierter Transformator
Doppelklang

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 171 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
49 mm
Produktabmessung, Höhe:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, elektromechanischer gong, läutewerk honeywell home, Honeywell, D3230, Türklingel, Glocke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,32*
€ 33,10*
€ 4,00*
ab € 28,87*
€ 39,32*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 42,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,39*
€ 44,66*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 34,38*
€ 44,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
44172
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.