Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell D2105 Läutewerk 110 - 230 V 75 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305868-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D2105
EAN/GTIN:
     5004100214812
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Läutewerk
Läutwerk
Melodiegong
Honeywell D2105 Läutewerk 110 - 230 V 75 dBA Weiß

Honeywell Home Mechanischer Gong Fiesta

110-230 V
VDE-geprüft

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 230 V · Betriebsspannung min.: 110 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 75 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm

Hinweis:
Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 119 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
110 V
Betriebsspannung (Bereich):
110 - 230 V
Betriebsspannung max.:
230 V
Lautstärke:
75 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Türgong, Türgong, läutewerk 230v, elektromechanischer gong, läutewerk honeywell home, Honeywell, D2105, Türklingel, Glocke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 14,26*
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 16,37*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 12,37*
€ 17,51*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 19,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,12*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.