Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec CONNECT C8 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305001-BP
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     306706
EAN/GTIN:
     4040895006721
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Terratec CONNECT C8 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Grau

Aluminum USB-C®® Adapter mit USB-C® PD, HDMI, 2x USB 3.0, Card Reader und RJ45 Netzwerkanschluss

Kartenleser für alle gängigen Formate
zwei USB 3.0 Ports: 5 Gbps, abwärtskompatibel, BW1.2 Schnellladetechnologie
Zum Anschluss an einen USB-C®® Port
USB Type-C PD MIT ,,Pass Through" (bis zu 100 w) zur Stromversorgung

USB-C®® Adapter mit USB-C® PD, HDMI, 2x USB 3.0, Card Reader und RJ45 Netzwerkanschluss

Ausstattung:
USB Type-C Adapter mit USB-C® PD, HDMI, 2x USB 3.0, Card Reader und RJ45 Netzwerkanschluss

Technische Daten:
Anzahl Schnellladeports: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-Ladeport,USB 3.0,Kartenleser,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,USB-C®

Systemvoraussetzungen:
MacBook, MacBook Pro,Chromenbook,Windows Notebook.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SD-Karten-Slot | HDMI-Buchse | USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0) | Ethernet Extension Connector
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Marke:
Terratec
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anzahl Schnellladeports:
1
Farbe:
grau
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-Ladeport | USB 3.0 | Kartenleser | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | USB-C®
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,06*
€ 75,95*
€ 6,78*
ab € 59,65*
€ 75,96*
€ 3,50*
ab € 65,98*
€ 83,68*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 72,86*
€ 92,12*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.