Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais GNR30DCZP 30 A Schaltspannung (max.): 500 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304081-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR30DCZP
EAN/GTIN:
     3593150049151
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais GNR30DCZP 30 A Schaltspannung (max.): 500 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais

Ein Produkt deckt mehrere Lastarten ab
Varistor-Schutz (Eingang und Ausgang)
Einbaufertig (Wärmeleitpads integriert)
Höhere Störfestigkeit (schnelle elektrische Transiente und Stoßspannungen)

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 30 A · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Schaltspannung (max.): 500 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/AC · Weitere technische Daten: Hutschienen-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
GNR30DCZP
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/AC
Last-Strom (max.):
30 A
Schaltspannung (max.):
500 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, GNR30DCZP, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 108,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,51*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 127,83*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,11*
€ 167,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 72,53*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 30,87*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 40,62*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 39,19*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 23,34*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,16*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.