Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84138123N 50 A Schaltspannung (max.): 500 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304064-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84138123N
EAN/GTIN:
     3593150048918
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84138123N 50 A Schaltspannung (max.): 500 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.

Halbleiterrelais

Ein Produkt deckt mehrere Lastarten ab
Varistor-Schutz (Eingang und Ausgang)
Einbaufertig (Wärmeleitpads integriert)
Höhere Störfestigkeit (schnelle elektrische Transiente und Stoßspannungen)

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schaltspannung (max.): 500 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Spezieller Nulldurchgang · Steuerspannung (max.): 260 V/DC · Steuerspannung (min.): 20 V/DC · Weitere technische Daten: Schalttafel-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Steuerspannungs-Bereich:
20 - 260 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Spezieller Nulldurchgang
Typ (Hersteller-Typ):
GNP50UZM
Steuerspannung (max.):
260 V/DC
Steuerspannung (min.):
20 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Schaltspannung (max.):
500 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84138123N, GNP50UZM, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,41*
€ 96,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 96,36*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 117,10*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 165,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 78,13*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 33,40*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 43,65*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 42,21*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 25,35*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,68*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.