Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137001N 10 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304032-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137001N
EAN/GTIN:
     3593150048680
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84137001N 10 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 10 A · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 280 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Weitere technische Daten: Schalttafel-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 280 V/AC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
GN10AZL
Steuerspannung (max.):
280 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84137001N, GN10AZL, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,74*
€ 56,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 56,16*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 47,45*
€ 66,66*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 82,24*
€ 104,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 85,70*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 36,37*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,45*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 43,32*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 27,63*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,64*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,97*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.