Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1098560001 Kabeltrommel 38.00 m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303759-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098560001
EAN/GTIN:
     4007123670185
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1098560001 Kabeltrommel 38.00 m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker

Garant® G 290 Gartenkabeltrommel

Kabel 38 + 2 m H05VV-F3G1.5 rot
Überlastungs- und Überhitzungsschutz
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen

Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung. Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt. Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels. Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.

Ausstattung:
Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Rot (matt) · Kabellänge: 38.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Garant G 290 Kabeltrommel mit 38 + 2 m Kabel

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Rot (matt)
Kabellänge:
38.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Eingänge:
1
Schutzeinrichtung:
Überhitzungsschutz|ツ| Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Brennenstuhl, 1098560001, Garant® G 290
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,1621*
€ 69,8521*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 58,37*
€ 73,89*
€ 4,90*
ab € 59,22*
€ 76,14*
€ 4,00*
ab € 65,67*
€ 81,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 95,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.