Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1098560001 Kabeltrommel 38.00m Rot (matt) Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y724302
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098560001
EAN/GTIN:
     4007123670185
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung. Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt. Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels. Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
Features:
Kabel 38 + 2 m H05VV-F3G1.5 rot
Überlastungs- und Überhitzungsschutz
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
Lieferumfang:
Garant G 290 Kabeltrommel mit 38 + 2 m Kabel
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Rot (matt)
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Kabellänge:
38.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
1
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Schutzeinrichtung:
Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Eingänge:
1
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,0355*
€ 72,7255*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,52*
€ 74,99*
€ 4,90*
ab € 59,36*
€ 76,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,61*
€ 82,49*
€ 6,78*
ab € 65,61*
€ 82,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.