Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 129265 Reinigungstücher 2 lagig Anzahl: 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302790-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     129265
EAN/GTIN:
     7310791057682
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
TORK Standard-Papierwischtücher, Kleinrolle Weiß W5, Mehrzweck-Papiertücher, 10 × 55 m 129265 Anzahl: 2000 St.

Standard-Papierwischtücher, Kleinrolle Weiß W5, Mehrzweck-Papiertücher, 10 × 55 m

Fest und saugfähig, um Hände und Oberflächen abzuwischen
Widerstandsfähig auch bei Feuchtigkeit
Mehrfach verwendbar

Tork Standard-Papierwischtücher, Kleinrolle Weiß W5:
Wo Wischarbeiten zum Arbeitsalltag gehören, wird ein widerstandsfähiges Mehrzweckprodukt benötigt. Unsere kostengünstige Kleinrolle Tork Standard-Papierwischtücher ist fest und saugfähig – für alle regelmäßigen Reinigungsarbeiten. Zudem sind die 2-lagigen Papiertücher mehrfach verwendbar, was Kosten und Abfall reduziert. In Kombination mit dem Wandhalter für Kleinrollen bleiben sie für eine bessere Hygiene geschützt.

Technische Daten:
Anzahl: 2000 St. · Anzahl der Lagen: 2 lagig · Ausführung (Putztücher): 2 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferform: Karton · Material: Frischzellstoff,Recycelte Fasern · Passend für (Spender): Tork W5 · Produktabmessung, Breite: 23.4 cm · Produktabmessung, Länge: 55 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung

Lieferumfang:
10 Rollen mit je 200 Blatt, 2-lagig, Universal Qualität, Rollengröße: L 55 m B 23.4 cm, Blattlänge: 27.5 cm, Innendurchmesser Kern: 3.9 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 m x 23.4 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
55 m
Produktabmessung, Breite:
23.4 cm
Marke:
TORK
Ausführung (Putztücher):
2 lagig
Anzahl der Lagen:
2 lagig
Farbe:
weiß
Passend für (Spender):
Tork W5
Material:
Frischzellstoff | Recycelte Fasern
Anzahl:
2000 St.
Lieferform:
Karton
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK, 129265, küchenpapier, fensterputztuch, papierrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
110
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,53*
€ 37,37*
2 Tage
24
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,14*
€ 65,04*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,99*
€ 65,04*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 44,65*
€ 65,24*
Lager 102
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 82,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,08*
€ 97,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,51*
€ 97,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,03*
€ 91,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,97*
€ 88,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,33*
€ 71,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 6,033* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
151131
ab € 45,50*
Sonstiges
Tork
209167
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.