Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4002 Akku-Winkelschleifer 125 mm ohne Akku 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302134-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4002
EAN/GTIN:
     3165140994903
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4002 Akku-Winkelschleifer 125 mm ohne Akku 18 V

Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Solo Version, Karton

18 V

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10. Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-V-Kategorie. Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku. Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System. Weltweit erste Drop Control-Funktion zum sofortigen Abschalten des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 2.1 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spannung: 18 V · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) · Schnellspannmutter (2 608 000 684) · Schutzhaube (1 605 510 365) · Karton · Solo Version ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Professional
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
9000 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bosch Professional, 06019J4002, GWS 18V-10, flex, Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
61
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 141,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 145,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,94*
€ 149,20*
€ 4,90*
ab € 119,91*
€ 149,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 169,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,22*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,83*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,25*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,27*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,20*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,06*
Sonstiges
Bosch
2608600549
ab € 0,74*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.