Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4599778 Codeschloss Aufputz 18 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299889-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4599778
EAN/GTIN:
     4064161148526
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Sygonix SY-4599778 Codeschloss Aufputz 18 V/DC IP66

Witterungsfeste PIN & RFID Miniatur-Zugangskontrolle

Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse
Witterungsfest IP66
Zugang per RFID-Karte oder PIN-Code

Dieses Codeschloss im modernen Design dient der Zutrittssicherung von Türen (z.B. eines Büros). Es können maximal 990 Benutzer mit unterschiedlichen Codes (reguläre Benutzercodes) sowie 10 temporäre Gästecodes bzw. Gäste-Transponder (mit Beschränkung der Nutzungsanzahl) gespeichert werden. Durch einen Relaisausgang (1x Umschaltkontakt, max. 18 V/DC, 2 A) kann ein Türöffner angesteuert werden oder auch andere Geräte (z.B. eine Alarmanlage).

Ausstattung:
Sabotagealarm
Schutzgrad IP66 (witterungsgeschützt)
125 kHz Transponder und Pincode-Zugang
1000 Nutzer (990 reguläre Nutzer & 10 Gäste/Besucher)
Ein Relaisausgang
Zeit- oder Wechselschaltungsbetrieb („Toggle-Betrieb“) möglich
Mehrfarbige LED-Funktionskontrollleuchte

Technische Daten:
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 1000 · Anzahl LEDs (Details): 1 St. · Auslösung durch: Zahlencode,Transponder · Betriebsspannung: 18 V/DC · Gewicht: 199 g · Kontakt-Belastbarkeit: max. 18 V/DC, 2 A · Montageart: Aufputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schutzart: IP66 · Stromaufnahme: 80 mA bis max. ca. 50 mA (im Leerlauf typisch)
· Weitere technische Daten: Montageort: Innen- und Außenbereich
Transponder: 125 kHz EM-Karte
Frequenzbereich: 124,6 - 125,4 kHz
Übertragungsleistung: 16,37 dBm
Leseentfernung: ≤4cm
Länge der Pincodes: 4-6 Ziffern

Lieferumfang:
Zugangskontrolle,Diode,2x Schrauben,2x Dübel,Schraubenschlüssel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 73 x 20 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP66
Auslösung durch:
Zahlencode | Transponder
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
18 V/DC
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen):
1000
Anzahl LEDs (Details):
1 St.
Kontakt-Belastbarkeit:
max. 18 V/DC|ツ| 2 A
Stromaufnahme:
80 mA bis max. ca. 50 mA (im Leerlauf typisch)<br>
Gewicht:
199 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, sygonix codeschloss, rfid-lesegerät, Sygonix, SY-4599778, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 54,70*
€ 4,00*
ab € 41,53*
€ 56,42*
€ 3,50*
ab € 59,70*
€ 78,05*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 81,04*
€ 104,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-1656203
ab € 4,47*
Sonstiges
Renkforce
1308120
ab € 15,39*
Sonstiges
k.A.
TK24100AB
ab € 3,07*
Sonstiges
k.A.
TI100000A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.