Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Aqua-Promo 1/60 grey Gen. 6 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED G13 10 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299348-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800189
EAN/GTIN:
     4018412335272
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Müller-Licht Aqua-Promo 1/60 grey Gen. 6 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED G13 10 W Neutralweiß

LED-Feuchtraumwannenleuchte, einflammig

1-flammig
Sofortstart
Flickerfrei
Quecksilberfrei

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhre der einflammigen, 60 cm langen Leuchte ist zudem auswechselbar.

Ausstattung:
Auswechselbare LED-Röhre
Sehr geringer Energieverbrauch
Temperaturbeständig von -20 bis 40 °C

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 607 g · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 900 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 900 lm · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 649 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Lebensdauer (Nominalwert): 30000 h · Abstrahlwinkel: 110°

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 649 x 61 x 74 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
649 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 900 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 10 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
900 lm
Sockel:
G13
Gewicht:
607 g
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, Müller-Licht, 20800189, Aqua-Promo 1/60 grey Gen. 6, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 13,72*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,41*
€ 13,73*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 16,11*
5 Tage
31
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,69*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.