| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A002162 Herst.-Nr.: 20800189 EAN/GTIN: 4018412335272 |
| |
|
| | |
| Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhre der einflammigen, 60 cm langen Leuchte ist zudem auswechselbar. Features: 1-flammig Sofortstart Flickerfrei Quecksilberfrei Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Höhe: | 74 mm | Länge: | 649 mm | Breite: | 61 mm | Sockel: | G13 | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 607 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 900 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Lichtstrom Gesamt: | 900 lm | Produkt-Art: | LED-Feuchtraum-Wannenleuchte | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,78* | € 14,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 9,79* | € 14,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,5744* | € 16,7744* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,81* | € 17,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,82* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|