Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2298475-BP Herst.-Nr.: 330610 EAN/GTIN: 4006160306101 |
| |
|
| | |
| Profi-Care PC-WZD 3061 Heizdecke 180 W Grau
ProfiCare PC-WZD 3061 Wärmezudecke
Elektronische Temperaturegelung 10 Temperaturstufen einstellbar Sicherheitsabschaltung Lang anhaltende und gleichmäßige Wärme
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 10 · Gewicht: 1.60 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 180 W · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Wärmezudecke, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 1800 x 1300 x 5 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 1800 mm | Produktabmessung, Breite: | 1300 mm | Marke: | Profi-Care | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 180 W | Anzahl Schaltstufen: | 10 | Gewicht: | 1.60 kg | Produkt-Art: | Heizdecke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profi-Care, 330610, PC-WZD 3061, Wärmetherapie, wärmekissen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 42,605* | € 52,385* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,06* | € 54,46* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,415* | € 54,495* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 43,39* | € 56,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,94* | € 68,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|