Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Finest Feel Cover Apple iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE (202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289760-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     195311
EAN/GTIN:
     4047443450234
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Hama Cover "Finest Feel" für Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020, Schwarz

edler Handschmeichler: passgenaues Cover verleiht dem Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020 einen klassischen Look
flexibles Cover mit besonders seidigem Rubber-Finish für eine angenehme Haptik
robustes, langlebiges Cover in kräftiger Farbe
weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche
Schutz der Smartphone-Rückseite vor Schmutz und Kratzern
sorgt für besonders angenehme und flexible Handhabung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Passend für Handy-Modell: iPhone 6,iPhone 6S,iPhone 7,iPhone 8,iPhone SE (2020) · Passend für Marke (Handy): Apple · Produkt-Art: Cover · Weitere technische Daten: Produktlinie: Essential Line
Serie: Finest Feel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Passend für Handy-Modell:
iPhone 6 | iPhone 6S | iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE (2020)
Produkt-Art:
Cover
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 7,09*
€ 10,31*
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 13,22*
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,71*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 23,81*
€ 3,50*
ab € 20,74*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.