Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2281474-BP Herst.-Nr.: 2608621793 EAN/GTIN: 4059952537184 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608621793 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe Durchmesser 115 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 25 St.
Prisma Ceramic Fiberscheiben, R781 Metall, 115 x 22,23 mm, X-LOCK, K 80
X-LOCK Primsa Technology
Scheibendurchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Körnung: 80, X-LOCK
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Körnung: 80 · Passend für (Details): Eisenhaltige Metalle,Stahl/Eisenmetall,Eisenhaltige Metalle,Gusseisen Nichteisenmetall,Aluminium · Produktabmessung, Ø: 115 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Produktabmessung, Ø: | 115 mm | Passend für (Details): | Eisenhaltige Metalle | Stahl/Eisenmetall | Gusseisen Nichteisenmetall | Aluminium | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 80 | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Produkt-Art: | Fiberscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Bosch Accessories, 2608621793, X-LOCK Prisma Ceramic, x |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,91* | € 27,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,87* | € 27,67* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 22,31* | € 29,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,85* | € 29,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,58* | € 40,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|