Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheibe, 115 mm, 22,23 mm, K 80, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Image 23
Image 24
Artikel-Nr.:
     260W-1588765
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608621793
EAN/GTIN:
     4059952537184
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608621793, Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell.Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
483 GRAMM
Körnung:
80
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Scheibendurchmesser mm:
115
Volumen:
1,691 dm3
X-LOCK:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,45*
6 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,48*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 27,46*
5 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 27,47*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 29,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.