Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608621793 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe Durchmesser 115mm Bohrungs-Ø 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A691412
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621793
EAN/GTIN:
     4059952537184
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Scheibendurchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Körnung: 80, X-LOCK
Features:
X-LOCK
Primsa Technology
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Passend für (Details):
Eisenhaltige Metalle + Stahl/Eisenmetall + Eisenhaltige Metalle + Gusseisen Nichteisenmeta
Durchmesser:
115 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Körnung:
80
Produkt-Art:
Fiberscheibe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,45*
6 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,48*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 27,46*
5 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 27,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 29,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.