Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P2R Work Penlight akkubetrieben LED 124 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281050-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502183
EAN/GTIN:
     4058205020572
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Ledlenser P2R Work Penlight akkubetrieben LED 124 mm Schwarz

Ledlenser Stiftlampe P2R Work

Kompakt und robust
Fokussierbar
Endkappenschalter
Inkl. Clip

Die P2R Work ist vermutlich eines der kleinsten Werkzeuge, das ein Handwerker stets bei sich haben sollte. Die robuste Stiftlampe ist sehr kompakt und leicht, glänzt aber mit großartigen Lumen-Werten und praktischen Features. Mit dem Ansteck-Clip lässt sich die Stiftlampe jederzeit einfach an der Hemd- oder Hosentasche befestigen und ist so immer schnell zur Hand. Das patentierte³ Advanced Focus System, der Endkappenschalter und das komfortable Magnetladesystem machen die P2R Work zum unersetzlichen kleinen Helfer im Arbeitsalltag.

Ausstattung:
Ultrakompakte, robuste Stiftlampe für den Arbeitseinsatz · Mit dem Ansteck-Clip lässt sich die Stiftlampe jederzeit einfach an der Hemd- oder Hosentasche befestigen · Neutralweißes Licht mit natürlicher Farbwiedergabe (CRI 80) · Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand · Robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 44 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 0.5 h · Leuchtdauer (Low): 7 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 90 m · Leuchtweite (Low): 20 m · Lichtstrom (High): 110 lm · Lichtstrom (Low): 15 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Gürtelclip · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 3.7V, 300 mAh · Ladezeit ca. 2,5 h · Magnetlontakt-Ladeeingang · IP Schutzklasse: IP54 · Bruchtest (Fallhöhe): 2 m · Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Lieferumfang:
P2R Work · Handschlaufe · Magnetic Ladekabell · Clip · Tasche · Anleitung

Hinweis:
Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 124 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
90 m
Leuchtweite (Low):
20 m
Leuchtdauer (High):
0.5 h
Leuchtdauer (Low):
7 h
Lichtstrom (High):
110 lm
Lichtstrom (Low):
15 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, taschenlampe led, 04058205020572, Ledlenser, 502183, P2R Work, Mini Taschenlampe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,79*
ab € 21,79*
€ 28,84*
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 29,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 29,46*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 22,42*
€ 29,55*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
€ 7,05*
Zubehör
Ledlenser
502265
€ 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.