Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P2R Work Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P2R Work Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P2R Work Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P2R Work Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120537
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502183
EAN/GTIN:
     4058205020572
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
  • Ultrakompakte, robuste Stiftlampe für den Arbeitseinsatz - Neutralweißes Licht mit natürlicher Farbwiedergabe (CRI 80) - Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand - Praktischer Clip zum Anheften an Hemd- oder Hosentasche - Robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gürtelclip
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
1 h
Akkuladezeit
2.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Abnehmbarer Gurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Farbtemperatur
4500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Gewicht
44 g
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,06*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.