Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3K1/S0-3A8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273221-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     V3K1/S0-3A8F
EAN/GTIN:
     4064161082592
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3K1/S0-3A8F

Induktivsensor V3K1/S0-3A8F

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 120 V/AC,120 V/DC · Betriebsspannung min.: 20 V/AC,20 V/DC · Kabellänge: 2.00 m · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Gewicht: 100 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 6 mm
Ausgangstyp: MOSFET
Laststrom: 5…140 mA(Vac) - 5…200 mA (Vdc)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
V3K1/S0-3A8F
Betriebsspannung min.:
20 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
20, 20 - 120, 120 V/AC, V/DC
Betriebsspannung max.:
120 V/AC
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, 04064161082592, MD Micro Detectors, V3K1/S0-3A8F, induktiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 54,92*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 58,17*
€ 75,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.